Legrand - Relais électronique temporisé CTX3 retardé l'ouverture - 110-230V~ - 416873

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Relais électronique temporisé CTX3 retardé l'ouverture - 110-230V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - temporisé

  • temps de réglage - 1...30 s

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • principe de fonctionnement - électronique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970410016

Réf. Sonepar

00001041001

Réf. Fournisseur

416873

Réf. Commerciale

Legrand

fonction de commutation:

temporisé

temps de réglage:

1...30 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

principe de fonctionnement:

électronique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

Relais électronique temporisé retardé à l'ouverture pour montage frontal sur contacteur CTX³ 3 pôles de 9A à 150A (AC3) - temporisation 1s à 30s - 110V à 230V alternatif

Les Atouts de l'article:

110V~ - 230V~
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Pour contacteurs CTX³ 3P de 9A à 150A (AC3)
Relais électronique temporisé CTX³
Retardé à l'ouverture - Temporisation: 1s à 30s

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables