Legrand - Relais électronique temporisé CTX3 retardé l'ouverture - 24-48 V~ - 416872


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - temporisé
temps de réglage - 1...30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
principe de fonctionnement - électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970409997
Réf. Sonepar
00001040999
Réf. Fournisseur
416872
Réf. Commerciale
Legrand
fonction de commutation:
temporisé
temps de réglage:
1...30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
principe de fonctionnement:
électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
Les Atouts de l'article:
24 V~et= - 48 V~et=
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Pour contacteurs CTX³ 3P de 9A à 150A (AC3)
Relais électronique temporisé CTX³
Retardé à l'ouverture - Temporisation: 1s à 30s
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables