Legrand - Relais pour commandes groupées de volets Céliane - CM0047

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Relais pour commandes groupées de volets Céliane

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - autre

  • type de commande - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972454407

Réf. Sonepar

00001245440

Réf. Fournisseur

CM0047

Marque

Legrand

composition:

autre

type de commande:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

modèle:

autre

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

autre

type de connexion:

borne automatique

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

0

nombre de modules (construction modulaire):

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Non

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Non

largeur d'appareil:

46 mm

hauteur d'appareil:

49 mm

profondeur d'appareil:

25.8 mm

profondeur d'encastrement:

25.8 mm

Relais pour commandes groupées de volets et stores Céliane - à bornes automatiques

Les Atouts de l'article:

Permet de raccorder plusieurs moteurs au même élément de commande et de commander simultanément plusieurs volets roulants Nombre de bornes : 2 x 8 Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) À associer à l'interrupteur de volets roulants Céliane

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.