Legrand - Relais temporisé modulaire retardé à la fermeture - 1 module - 004740


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - temporisation du déclenchement
courant de commutation nominal à 250 V CA - 8 A
1ère unité de plage temporelle - secondes/heures
1ère plage temporelle - 0.1...360000
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010957047405
Réf. Sonepar
00001004740
Réf. Fournisseur
004740
Marque
Legrand
fonction:
temporisation du déclenchement
courant de commutation nominal à 250 V CA:
8 A
1ère unité de plage temporelle:
secondes/heures
1ère plage temporelle:
0.1...360000
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
type d'actionnement:
analogique avec fonction unique
hauteur d'encastrement:
70 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de commutateurs:
1
tension de commande 1:
12...230 V
type de tension de commande 1:
AC/DC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension d’alimentation:
250...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
Les Atouts de l'article:
Relais retardé à la fermeture - 1 module La temporisation démarre à la mise sous tension du relais (de 0,1 seconde à 100h) A la fin de la temporisation, la charge est mise sous tension Tension d'alimentation : 12V~ ou 12V= à 230V~ à 230V= (50Hz à 60Hz) Sortie : 8A - 250VA - μ cos ϕ = 1 par contact à inverseur