Legrand - Relais temporisé modulaire temporisé à la mise sous tension - 1 module - 004745


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - relais de disjoncteur à impulsion d'enclenchement
courant de commutation nominal à 250 V CA - 8 A
1ère unité de plage temporelle - secondes/heures
1ère plage temporelle - 0.1...360000
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4010957047450
Réf. Sonepar
00001004745
Réf. Fournisseur
004745
Réf. Commerciale
Legrand
fonction:
relais de disjoncteur à impulsion d'enclenchement
courant de commutation nominal à 250 V CA:
8 A
1ère unité de plage temporelle:
secondes/heures
1ère plage temporelle:
0.1...360000
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
type d'actionnement:
analogique avec fonction unique
2e unité de plage temporelle:
secondes/heures
2e plage temporelle:
0.1...360000
hauteur d'encastrement:
70 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de commutateurs:
1
tension de commande 1:
12...230 V
type de tension de commande 1:
AC/DC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
0...0 V
tension d’alimentation:
250...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
puissance de commutation des lampes à incandescence:
0 W
puissance de commutation des lampes fluorescentes DUO:
0 VA
puissance de commutation des lampes fluorescentes parallèles:
0 VA
puissance de commutation des lampes fluorescentes inductives:
0 VA