Legrand - Relais thermique RTX3 150 pour contacteurs CTX3 150 - 95 à 130 A - 416774

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 80...100 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970407337
Réf. Sonepar
00001040738
Réf. Fournisseur
416774
Marque
Legrand
plage de courant ajustable:
80...100 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
Les Atouts de l'article:
Relais thermiques RTX³ 150 Pour contacteurs de puissance 3-pôles CTX³ 150 - Avec bornes à cage Classe 10A - Contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF Plage de réglage :- I minimum : 95A- I maximum : 130A Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Les Atouts de la gamme:
Les relais thermiques RTX³ assurent la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur. La technologie différentielle garantit une protection accrue en cas de défaillance d'une phase. Très faciles à installer, ils se connectent directement sous les contacteurs CTX³, permettant de réaliser des démarreurs moteur. Le relais thermique RTX³ est équipé d'un indicateur de déclenchement, d'un bouton arrêt/test, d'un réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique, d'un bouton de réarmement et sélecteur de mode, d'un capot de protection plombable, de contacts auxiliaires intégrés et de bornes IP 20.


