Legrand - Relais thermique RTX3 22A à 32A - classe 10A non différentiel taille 5 - 416724

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Relais thermique RTX3 22A à 32A - classe 10A non différentiel taille 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 22...32 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970406736

Réf. Sonepar

00001040704

Réf. Fournisseur

416724

Réf. Commerciale

Legrand

plage de courant ajustable:

22...32 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

Relais thermique RTX³100 non différentiel pour contacteurs de puissance 3 pôles CTX³100 - Classe 10A avec contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF - plage de réglage 24A à 36A - avec bornes à cage

Les Atouts de l'article:

Capacité des bornes à vis: Puissance 4 mm² à 6 mm² / Aux. Circuit 1mm²
Contact auxiliaire 1NO + 1NC (0,75A / 240V AC-15)
Peut être monté indépendamment avec l'unité de montage séparée RTX3 CatNo 416591
Sélecteur de bouton de réinitialisation (réinitialisation automatique ou manuelle), indicateur de trajet, bouton d'arrêt / test

Les Atouts de la gamme:

Les relais thermiques RTX³ assurent la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur. La technologie différentielle garantit une protection accrue en cas de défaillance d'une phase. Très faciles à installer, ils se connectent directement sous les contacteurs CTX³, permettant de réaliser des démarreurs moteur. Le relais thermique RTX³ est équipé d'un indicateur de déclenchement, d'un bouton arrêt/test, d'un réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique, d'un bouton de réarmement et sélecteur de mode, d'un capot de protection plombable, de contacts auxiliaires intégrés et de bornes IP 20.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables