Legrand - Relais thermique RTX3 40 pour contacteurs CTX3 22 et 40 - 28 à 40A - 416677


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 28...40 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970406194
Réf. Sonepar
00001040630
Réf. Fournisseur
416677
Réf. Commerciale
Legrand
plage de courant ajustable:
28...40 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
Les Atouts de l'article:
Classe 10A - Contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Plage de réglage :- I minimum: 28A- I maximum: 40A
Pour contacteurs de puissance 3-pôles CTX³ 22 et 40 - Avec bornes à vis
Relais thermiques RTX³ 40
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables