Legrand - Relais thermique RTX3 40 pour CTX3 22/40 - 4-6A classe 10A non différentiel - 416648


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 4...6 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 10
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970405654
Réf. Sonepar
00001040566
Réf. Fournisseur
416648
Réf. Commerciale
Legrand
plage de courant ajustable:
4...6 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 10
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
Les Atouts de l'article:
Capacité des bornes à vis: Puissance 1 mm² / Aux. Circuit 1mm138
Contact auxiliaire 1NO + 1NC (0,75A / 240V AC-15)
Peut être monté indépendamment avec l'unité de montage séparée RTX3 CatNo 416591
Sélecteur de bouton de réinitialisation (réinitialisation automatique ou manuelle), indicateur de trajet, bouton d'arrêt / test
Les Atouts de la gamme:
Les relais thermiques RTX³ assurent la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur. La technologie différentielle garantit une protection accrue en cas de défaillance d'une phase. Très faciles à installer, ils se connectent directement sous les contacteurs CTX³, permettant de réaliser des démarreurs moteur. Le relais thermique RTX³ est équipé d'un indicateur de déclenchement, d'un bouton arrêt/test, d'un réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique, d'un bouton de réarmement et sélecteur de mode, d'un capot de protection plombable, de contacts auxiliaires intégrés et de bornes IP 20.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables