Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Relais thermiques pour mini-contacteurs 3 pôles - 0,16A - 417080

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Relais thermiques pour mini-contacteurs 3 pôles - 0,16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 0.1...0.16 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970407825

Réf. Sonepar

00001040792

Réf. Fournisseur

417080

Marque

Legrand

plage de courant ajustable:

0.1...0.16 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

Relais thermiques RTX³ pour mini-contacteurs CTX³ 3 pôles avec contact auxiliaire intégré 1NO et 1NF - Classe 10A avec sensibilité de perte de phase - 0,16A

Les Atouts de l'article:

Relais thermique RTX³ pour mini-contacteurs 3 pôles 0,16A Contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF Sensibilité aux pertes de phase - Classe 10A Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les relais thermiques RTX³ assurent la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur. La technologie différentielle garantit une protection accrue en cas de défaillance d'une phase. Très faciles à installer, ils se connectent directement sous les contacteurs CTX³, permettant de réaliser des démarreurs moteur. Le relais thermique RTX³ est équipé d'un indicateur de déclenchement, d'un bouton arrêt/test, d'un réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique, d'un bouton de réarmement et sélecteur de mode, d'un capot de protection plombable, de contacts auxiliaires intégrés et de bornes IP 20.