Legrand - Relais thermiques pour mini-contacteurs 3 pôles - 1,6 A - 417085

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Relais thermiques pour mini-contacteurs 3 pôles - 1,6 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 1...1.6 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970407924

Réf. Sonepar

00001040800

Réf. Fournisseur

417085

Réf. Commerciale

Legrand

plage de courant ajustable:

1...1.6 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

Relais thermiques RTX³ pour mini-contacteurs CTX³ 3 pôles avec contact auxiliaire intégré 1NO et 1NF - Classe 10A avec sensibilité de perte de phase - 1,6A

Les Atouts de l'article:

1,6A
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF
Relais thermique RTX³ pour mini-contacteurs 3 pôles
Sensibilité aux pertes de phase - Classe 10A

Les Atouts de la gamme:

Les relais thermiques RTX³ assurent la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur. La technologie différentielle garantit une protection accrue en cas de défaillance d'une phase. Très faciles à installer, ils se connectent directement sous les contacteurs CTX³, permettant de réaliser des démarreurs moteur. Le relais thermique RTX³ est équipé d'un indicateur de déclenchement, d'un bouton arrêt/test, d'un réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique, d'un bouton de réarmement et sélecteur de mode, d'un capot de protection plombable, de contacts auxiliaires intégrés et de bornes IP 20.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables