Legrand - Répartiteur 3 DPX3250HP 4P extractible XL3HP 6300 - 3DBO4P

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Répartiteur 3 DPX3250HP 4P extractible XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 630 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 240 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972502078

Réf. Sonepar

00001250207

Réf. Fournisseur

3DBO4P

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

unique

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

630 A

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

240 mm

couleur:

gris

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

3

numéro RAL:

7035

largeur:

450 mm

hauteur:

230 mm

Répartiteur avec connexion par la droite jusqu'à 3 DPX³ 250HP 4P version extractible avec accès par l'avant ou l'arrière - pour armoires de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Répartiteur jusqu'à 3 DPX³250HP 4P version extractible avec accès par l'avant Connexion par la droite Pour montage dans armoire de distribution XL³HP 6300 largeur 600mm