Legrand - Répartiteur de rangée 250A HX3 - 24 modules - connexion directe barre 800 A VX3 - 404480

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Répartiteur de rangée 250A HX3 - 24 modules - connexion directe barre 800 A VX3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 400...690 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064044806

Réf. Sonepar

00001404480

Réf. Fournisseur

404480

Marque

Legrand

modèle:

unique

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

400...690 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

432 mm

couleur:

autre

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Oui

nombre de points de dérivation:

24

numéro RAL:

7035

largeur:

200 mm

hauteur:

50 mm

Répartiteur de rangée horizontal 250A HX³ avec connexion directe sur jeu de barres 250A ou 400A VX³ en fond d'armoire XL³400 - reçoit les bases pour DPX³ et les bases pour appareils modulaires DX³ - 24 modules

Les Atouts de l'article:

Répartiteur de rangée 250A HX³ Avec connexion directe sur jeu de barres 250A et 400A VX³ en fond d'armoire Reçoit les bases pour DPX³ et les bases pour appareils DX³ Capacité 24 modules Se monte en coffrets et armoires XL³400