Legrand - Répartiteur de rangée 250A répartition HX3 sans connexion - 24 modules - 404481

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Répartiteur de rangée 250A répartition HX3 sans connexion - 24 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 400...690 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064044813

Réf. Sonepar

00001404481

Réf. Fournisseur

404481

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

unique

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

400...690 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

432 mm

couleur:

autre

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Oui

nombre de points de dérivation:

24

numéro RAL:

7035

largeur:

200 mm

hauteur:

50 mm

Répartiteur de rangée horizontal 250A HX³ sans connexion pour montage dans XL³400 - reçoit les bases pour DPX³ et les bases pour appareils modulaires DX³ - 24 modules

Les Atouts de l'article:

Capacité 24 modules
Reçoit les bases pour DPX³ et les bases pour appareils DX³
Répartiteur de rangée 250A HX³
Sans connexion
Se monte en coffrets et armoires XL³400

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables