Legrand - Répartiteur de rangée 400A HX3 - 24 modules - connexion directe barre 800 A VX3 - 404483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 400 A
tension assignée à CA 50 Hz - 400...690 V
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064044837
Réf. Sonepar
00001404483
Réf. Fournisseur
404483
Marque
Legrand
modèle:
unique
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
400 A
tension assignée à CA 50 Hz:
400...690 V
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
432 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Oui
nombre de points de dérivation:
24
numéro RAL:
7035
largeur:
200 mm
hauteur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Répartiteur de rangée 400A HX³ Avec connexion directe sur jeu de barres 800A VX³ en fond d'armoire Reçoit les bases supports pour DPX³ et pour appareils modulaires Capacité 24 modules Se monte en coffrets et armoires XL³800 et armoires XL³4000


