Legrand - Répartiteur de rangée Lexiclic Ph+N avec cordon connecteur longueur 120mm - 037317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
section de conducteur - 6 mm²
avec capot plombable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060373177
Réf. Sonepar
00001037317
Réf. Fournisseur
037317
Marque
Legrand
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
6 mm²
avec capot plombable:
Non
Répartiteur de rangée Lexiclic 250A Ph+N avec cordon connecteur Ø6mm longueur 120mm - répartition par cordons connecteurs à verrouillage automatique - capacité maximum 24 départs Ph+N
Les Atouts de l'article:
Répartiteur de rangée Lexiclic 250A Ph+N avec cordon connecteur Ø6mm longueur 120mm Répartition par cordons connecteurs à verrouillage automatique - Capacité maximum : 24 départs Ph+N Intensité par départ :- 40A avec cordons connecteurs 6mm² Nombre de connecteurs :-phase noirs 6mm² : 12- neutre bleus 6mm² : 12 Livré avec pattes de fixation sur montants des coffrets et armoires XL³, écran protecteur de plage - Conforme aux normes EN 60947 et IEC 60947-3
Les Atouts de l'article:
Répartiteur de rangée Lexiclic 250A Ph+N avec cordon connecteur Ø6mm longueur 120mm Répartition par cordons connecteurs à verrouillage automatique - Capacité maximum : 24 départs Ph+N Intensité par départ :- 40A avec cordons connecteurs 6mm² Nombre de connecteurs :-phase noirs 6mm² : 12- neutre bleus 6mm² : 12 Livré avec pattes de fixation sur montants des coffrets et armoires XL³, écran protecteur de plage - Conforme aux normes EN 60947 et IEC 60947-3



