Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Répartiteur modulaire 2P 100A - 6 modules - 400402

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Répartiteur modulaire 2P 100A - 6 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 100 A

  • mode de pose - rail DIN

  • section de conducteur, entrée - 10...25 mm²

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971978454

Réf. Sonepar

00001197845

Réf. Fournisseur

400402

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

2

type de connexion:

visser

courant nominal:

100 A

mode de pose:

rail DIN

section de conducteur, entrée:

10...25 mm²

section de conducteur, sortie:

10...25 mm²

nombre d'entrées:

10

nombre de sorties:

10

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Oui

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

52 mm

largeur:

106 mm

profondeur:

51 mm

Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 100A 1 arrivée 10mm² à 25mm² en conducteur rigide ou 6mm² à 16mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 10 départs - 6 modules

Les Atouts de l'article:

10 départs: 2 x 10-25 + 8 x 2,5-10 mm² en conducteur rigide
10 départs: 2 x 6-16 + 8 x 1,5-10 mm² en conducteur souple avec ou sans embout
Arrivée 10-25 mm² en conducteur rigide ou 6-16 mm² en conducteur souple avec ou sans embout
In = 100A - 40°CUi = 500 V
Ipk = 26 kÂIcw = 4,5 kA

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables