Legrand - Répartiteur modulaire 2P 125A - 8 modules - 400403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
type de connexion - visser
courant nominal - 125 A
mode de pose - rail DIN
section de conducteur, entrée - 10...35 mm²
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414971978485
Réf. Sonepar
00001197848
Réf. Fournisseur
400403
Marque
Legrand
nombre de pôles:
2
type de connexion:
visser
courant nominal:
125 A
mode de pose:
rail DIN
section de conducteur, entrée:
10...35 mm²
section de conducteur, sortie:
10...35 mm²
nombre d'entrées:
14
nombre de sorties:
14
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Oui
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
52 mm
largeur:
143 mm
profondeur:
51 mm
Les Atouts de l'article:
Arrivée 10-35 mm² en conducteur rigide ou 6-25 mm² en conducteur souple avec ou sans embout 14 départs : 3 x 10 -25 + 11 x 2,5-10 mm² en conducteur rigide 14 départs : 3 x 6-16 + 11 x 1,5-10 mm² en conducteur souple avec ou sans embout In = 125A - 40°CUi = 500 V Ipk = 26 kÂIcw = 4,5 kA
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.


