Legrand - Répartiteur modulaire 2P - 40A - 6 modules - 400400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
type de connexion - visser
courant nominal - 40 A
mode de pose - rail DIN
section de conducteur, entrée - 2.5...10 mm²
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414971978393
Réf. Sonepar
00001197839
Réf. Fournisseur
400400
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
2
type de connexion:
visser
courant nominal:
40 A
mode de pose:
rail DIN
section de conducteur, entrée:
2.5...10 mm²
section de conducteur, sortie:
2.5...10 mm²
nombre d'entrées:
12
nombre de sorties:
12
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Oui
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
52 mm
largeur:
106 mm
profondeur:
51 mm
Les Atouts de l'article:
12 départs: 2 x 1,5-10 mm² + 10 x 0,75-4 mm² en conducteur souple avec ou sans embout
12 départs: 2 x 2,5-16 + 10 x 1,5-6 mm² en conducteur rigide
Arrivée 2,5-16 mm² en conducteur rigide ou 1,5-10 mm² en conducteur souple avec ou sans embout
In = 40A - 40°CUi = 500 V
Ipk = 26 kÂIcw = 4,5 kA
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables