Legrand - Répartiteur modulaire 4P 100A - 6 modules - 400406


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de connexion - visser
courant nominal - 100 A
mode de pose - rail DIN
section de conducteur, entrée - 10...25 mm²
Emballage et conditions
6 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414971978577
Réf. Sonepar
00001197857
Réf. Fournisseur
400406
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
4
type de connexion:
visser
courant nominal:
100 A
mode de pose:
rail DIN
section de conducteur, entrée:
10...25 mm²
section de conducteur, sortie:
10...25 mm²
nombre d'entrées:
10
nombre de sorties:
10
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins:
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Oui
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
92 mm
largeur:
106 mm
profondeur:
51 mm
Les Atouts de l'article:
10 départs: 2 x 10-25 + 8 x 2,5-10 mm² en conducteur rigide
10 départs: 2 x 6-16 + 8 x 1,5-10 mm² en conducteur souple avec ou sans embout
Arrivée 10-25 mm² en conducteur rigide ou 6-16 mm² en conducteur souple avec ou sans embout
In = 100A - 40°CUi = 500 V
Ipk = 26 kÂIcw = 4,5 kA
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables