Legrand - Répartiteur modulaire 4P 125A - 8 modules - 400409

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Répartiteur modulaire 4P 125A - 8 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 125 A

  • mode de pose - rail DIN

  • section de conducteur, entrée - 10...35 mm²

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971978669

Réf. Sonepar

00001197866

Réf. Fournisseur

400409

Marque

Legrand

nombre de pôles:

4

type de connexion:

visser

courant nominal:

125 A

mode de pose:

rail DIN

section de conducteur, entrée:

10...35 mm²

section de conducteur, sortie:

10...35 mm²

nombre d'entrées:

14

nombre de sorties:

14

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Oui

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

92 mm

largeur:

143 mm

profondeur:

51 mm

Répartiteur modulaire à barreaux étagés tétrapolaire 125A 1 arrivée 10mm² à 35mm² en conducteur rigide ou 6mm² à 25mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 14 départs - 8 modules

Les Atouts de l'article:

Arrivée 10-35 mm² en conducteur rigide ou 6-25 mm² en conducteur souple avec ou sans embout 14 départs : 3 x 10 -25 + 11 x 2,5-10 mm² en conducteur rigide 14 départs : 3 x 6-16 + 11 x 1,5-10 mm² en conducteur souple avec ou sans embout In = 125A - 40°CUi = 500 V Ipk = 26 kÂIcw = 4,5 kA

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.