Legrand - Repartiteur monobloc 2P a bornes 100A -7 connexions par barreau - 4 modules DIN - 004880


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 100 A
mode de pose - rail DIN
type de connexion - visser
nombre de pôles - 2
protégé contre les contacts - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060048808
Réf. Sonepar
00001004880
Réf. Fournisseur
004880
Réf. Commerciale
Legrand
courant nominal:
100 A
mode de pose:
rail DIN
type de connexion:
visser
nombre de pôles:
2
protégé contre les contacts:
Oui
largeur:
70 mm
hauteur:
49 mm
profondeur:
44 mm
Répartiteur modulaire monobloc bipolaire à bornes 100A équipé de 2 barreaux avec7 connexions maximum par barreau Icc crête 20k - 4 modules, fixation sur rail ou sur platine - livré avec plaque arrière isolante et capot de protection
Les Atouts de l'article:
Répartiteur modulaire monobloc bipolaire à bornes Imax 100A équipé de 2 barreaux - 4 modules
Connexions : - par barreau rigide : 5 x 2,5mm² à 10mm² - 2 x 10mm² à 25mm² - par barreau souple : 5 x 1,5mm² à 10mm² - 2 x 6mm² à 16mm²
Icc crête : 20k - Icw : 4,5kA - Imax à 60°C : 80A - Section maximum raccordable ''câble solaire'' : 5 x 1,5mm² à 6mm² ou 2 x 6mm² à 16mm²
Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents - Accepte le repérage CAB3 sur chaque barreau
Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1
Les Atouts de l'article:
Répartiteur modulaire monobloc bipolaire à bornes Imax 100A équipé de 2 barreaux - 4 modules
Connexions : - par barreau rigide : 5 x 2,5mm² à 10mm² - 2 x 10mm² à 25mm² - par barreau souple : 5 x 1,5mm² à 10mm² - 2 x 6mm² à 16mm²
Icc crête : 20k - Icw : 4,5kA - Imax à 60°C : 80A - Section maximum raccordable ''câble solaire'' : 5 x 1,5mm² à 6mm² ou 2 x 6mm² à 16mm²
Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents - Accepte le repérage CAB3 sur chaque barreau
Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1