Legrand - Repartiteur monobloc 2P a bornes 125A -15 connexions par barreau - 8 modules DIN - 004882


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
type de connexion - visser
courant nominal - 125 A
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060048822
Réf. Sonepar
00001004882
Réf. Fournisseur
004882
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
2
type de connexion:
visser
courant nominal:
125 A
mode de pose:
rail DIN
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
49 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
44 mm
Les Atouts de l'article:
Répartiteur modulaire monobloc bipolaire à bornes Imax 125A équipé de 2 barreaux - 8 modules
Connexions : - par barreau rigide : 11 x 2,5mm² à 10mm² - 2 x 10mm² à 25mm² - 2 x 10mm² à 35mm² - par barreau souple : 11 x 1,5mm² à 10mm² - 2 x 6mm² à 16mm² - 2 x 10mm² à 25mm²
Icc crête : 18k - Icw : 4,5kA - Imax à 60°C : 100A - Section maximum raccordable ''câble solaire'' : 11 x 1,5mm² à 6mm², 2 x 6mm² à 16mm² ou 2 x 10mm² à 25mm²
Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents - Accepte le repérage CAB3 sur chaque barreau
Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1