Legrand - Repartiteur monobloc 4P a bornes 40A - 13 connexions par barreau - 6 modules DIN - 004885


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 40 A
mode de pose - rail DIN
type de connexion - visser
nombre de pôles - 4
protégé contre les contacts - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060048853
Réf. Sonepar
00001004885
Réf. Fournisseur
004885
Réf. Commerciale
Legrand
courant nominal:
40 A
mode de pose:
rail DIN
type de connexion:
visser
nombre de pôles:
4
protégé contre les contacts:
Oui
largeur:
105 mm
hauteur:
88.5 mm
profondeur:
44 mm
Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes 40A équipé de 4 barreaux avec 13 connexions par barreau Icc crête 20k - 6 modules, fixation sur rail ou sur platine - livré avec plaque arrière isolante et capot de protection
Les Atouts de l'article:
Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes Imax 40A équipé de 4 barreaux - 6 modules
Connexions : - par barreau rigide : 11 x 1,5mm² à 4mm² + 2 x 6mm² à 16mm² - par barreau souple : 11 x 0,75mm² à 4mm² + 2 x 4mm² à 10mm²
Icc crête : 20k - Icw : 3kA
Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents - Accepte le repérage CAB3 sur chaque barreau
Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1
Les Atouts de l'article:
Répartiteur modulaire monobloc tétrapolaire à bornes Imax 40A équipé de 4 barreaux - 6 modules
Connexions : - par barreau rigide : 11 x 1,5mm² à 4mm² + 2 x 6mm² à 16mm² - par barreau souple : 11 x 0,75mm² à 4mm² + 2 x 4mm² à 10mm²
Icc crête : 20k - Icw : 3kA
Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents - Accepte le repérage CAB3 sur chaque barreau
Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1