Legrand - Répartiteur pour DPX-IS630 630A avec section des barres 50x5mm - 026503

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060265038

Réf. Sonepar

00001026503

Réf. Fournisseur

026503

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

Répartiteur pour DPX-IS630 630A avec section des barres 50x5mm avec 3 orientations possibles des barres : 0°, 30° ou 90° - longueur maximum : 450mm

Les Atouts de l'article:

Répartiteur pour DPX-IS630 630A Composition :- 4 liaisons souples- 2 supports de barres Pour barres 50x5mm 3 orientations possibles des barres : 0°, 30° ou 90° Longueur maximum : 500mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.