Legrand - Répartiteurs horizontaux HX3 auto - 125 A - pour 1/2 rangée - 405231


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
section de conducteur - 35 mm²
avec capot plombable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Répartition HX³ / VX³
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245064052313
Réf. Sonepar
00001405231
Réf. Fournisseur
405231
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
35 mm²
avec capot plombable:
Non
Répartieur tétrapolaire horizontal à bornes automatiques 125A HX³ auto avec 3x4 départs Phase et 8 départs Neutre - pour 1/2 rangée dans XL³4000 , XL³800 , XL³400 ou XL³160 - livré avec pattes de fixation pour montage sur rail
Les Atouts de l'article:
Répartiteur tétrapolaire horizontal 125A automatique IP XXB équipé de bornes automatiques Pour 1/2 rangée Alimentation par le haut, par le bas ou traversante par bornes à vis - 3x4 départs phase + 8 départs neutre Capacité des bornes : - alimentation : 10mm² à 35mm² (souple ou rigide)- limitée à 25mm² en alimentation traversante- départs : 0,5mm² à 6mm² (souple ou rigide) Montage dans les coffrets et armoires XL³160, XL³400, XL³800, XL³4000
Les Atouts de l'article:
Répartiteur tétrapolaire horizontal 125A automatique IP XXB équipé de bornes automatiques Pour 1/2 rangée Alimentation par le haut, par le bas ou traversante par bornes à vis - 3x4 départs phase + 8 départs neutre Capacité des bornes : - alimentation : 10mm² à 35mm² (souple ou rigide)- limitée à 25mm² en alimentation traversante- départs : 0,5mm² à 6mm² (souple ou rigide) Montage dans les coffrets et armoires XL³160, XL³400, XL³800, XL³4000