Legrand - Répartiteurs horizontaux HX3 auto - 125 A - pour rangée complète - 405230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
section de conducteur - 35 mm²
avec capot plombable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Répartition HX³ / VX³
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3245064052306
Réf. Sonepar
00001405230
Réf. Fournisseur
405230
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
35 mm²
avec capot plombable:
Non
Les Atouts de l'article:
Alimentation par le haut, par le bas ou traversante par bornes à vis - 3x9 départs phase + 18 départs neutre
Capacité des bornes: - alimentation: 10mm² à 35mm² (souple ou rigide)- limitée à 25mm² en alimentation traversante- départs: 0,5mm² à 6mm² (souple ou rigide)
Montage dans les coffrets et armoires XL³400, XL³800, XL³4000
Pour rangée complète
Répartiteur tétrapolaire horizontal 125A automatique IP XXB équipé de bornes automatiques
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables