Legrand - Repère CAB 3 pour filerie 4mm² à 6mm² avec lettre majuscule A - 038360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de livret
diamètre du conducteur - 2.3...2.8 mm
diamètre du câble - 3.8...5 mm
longueur - 8 mm
largeur - 3 mm
Emballage et conditions
300 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060383602
Réf. Sonepar
00001038360
Réf. Fournisseur
038360
Marque
Legrand
modèle:
forme de livret
diamètre du conducteur:
2.3...2.8 mm
diamètre du câble:
3.8...5 mm
longueur:
8 mm
largeur:
3 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
lettres
mode de pose:
encoche
Les Atouts de l'article:
Repère CAB3 lettre A pour filerie 4mm² à 6mm² Lettre noire sur fond jaune Réglette de 20 repères
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.



