Legrand - Repère Duplix signe conventionnel courant alternatif noir sur fond jaune - 038444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 0...0 mm
longueur - 8.4 mm
largeur - 5 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
600 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060384449
Réf. Sonepar
00001038444
Réf. Fournisseur
038444
Marque
Legrand
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
0...0 mm
longueur:
8.4 mm
largeur:
5 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
symboles
mode de pose:
encoche
Les Atouts de l'article:
Repère Duplix signe conventionnel "~" Signe noir sur fond jaune Bande de 20 repères Emballage de 600 : 30x20 repères
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.



