Legrand - Repère Duplix signe conventionnel plus noir sur fond jaune - 038442

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • longueur - 8.4 mm

  • largeur - 5 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 600 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060384425

Réf. Sonepar

00001038442

Réf. Fournisseur

038442

Marque

Legrand

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

0...0 mm

longueur:

8.4 mm

largeur:

5 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

symboles

mode de pose:

encoche

Repère Duplix signe conventionnel plus noir sur fond jaune - 30 bandes de 20 repères

Les Atouts de l'article:

Repère Duplix signe conventionnel "+" Signe noir sur fond jaune Bande de 20 repères Emballage de 600 : 30x20 repères

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.