Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Repère souple vierge imprimante Logicab2 - coffret résidentiel 18 modules 324x30 - 038745

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 324 mm

  • largeur - 30 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060387457

Réf. Sonepar

00001038745

Réf. Fournisseur

038745

Marque

Legrand

modèle:

étiquette

longueur:

324 mm

largeur:

30 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

à enficher

Repère plastique souple vierge prédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur pour imprimante Logicab2 pour coffret résidentiel 18 modules 324x30mm

Les Atouts de l'article:

Repère vierge pour plastron et autres appareils à utiliser avec imprimante référence 038700 Pour coffret résidentiel 18 modules 324x30mm Repère plastique souple Prédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur