Legrand - Répéteur télécommande pour BAES adressables - 066101

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 83 mm

  • largeur - 67 mm

  • longueur - 142 mm

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972954860

Réf. Sonepar

00001295486

Réf. Fournisseur

066101

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur:

83 mm

largeur:

67 mm

longueur:

142 mm

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

Répéteur LVS3 avec commandes intégrées de mise au repos et d'allumage permettant l'extension d'une installation de BAES adressables derrière une centrale ou un répéteur raccordés à 250 blocs ou à 700 m de ligne de bus maximum

Les Atouts de l'article:

Répéteur pour BAES Adressables Capacité 250 blocs et 700m de ligne de bus Commandes d'extinction (mise au repos des blocs secteur absent) et d'allumage accessibles en face avant Montage sur rail DIN Largeur 8 modules de 17,5 mm