Legrand - Report à distance pour télécommande - pour BAES - 060948

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 30 mm
longueur - 92.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060609481
Réf. Sonepar
00001060948
Réf. Fournisseur
060948
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
30 mm
longueur:
92.1 mm
hauteur:
57.1 mm
diamètre:
22 mm
Report à distance pour télécommande pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité - avec commutateur à manette Ø22mm et une étiquette ''Allumage/extinction des BAES''
Les Atouts de l'article:
Report à distance pour télécommande pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité Permet de reporter sur la porte d'un coffret ou d'une armoire électrique la commande d'extinction ou d'allumage des blocs Composé d’un commutateur à manette Ø22mm et d’une étiquette ''Allumage/extinction des BAES'' Facilité de perçage et maintien de l'IP
Les Atouts de l'article:
Report à distance pour télécommande pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité Permet de reporter sur la porte d'un coffret ou d'une armoire électrique la commande d'extinction ou d'allumage des blocs Composé d’un commutateur à manette Ø22mm et d’une étiquette ''Allumage/extinction des BAES'' Facilité de perçage et maintien de l'IP



