Legrand - Résistance de chauffage - air pulsé 230V~ - classe II - IP20 - 150 W - 035310

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Résistance de chauffage - air pulsé 230V~ - classe II - IP20 - 150 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 150 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060353100

Réf. Sonepar

00001035310

Réf. Fournisseur

035310

Marque

Legrand

puissance nominale:

150 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...240 V

type de tension:

AC

largeur:

65 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

90 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Oui

avec thermostat d'ambiance:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

220...240 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

150 W

Résistance de chauffage 230V~ à air pulsé pour armoire - IP20 - 150W - Classe II - sans thermostat - débit 13m³/h - dissipateur en aluminium sous capot - raccordement sur bornes - fixation sur rail symétrique

Les Atouts de l'article:

Résistance de chauffage 230V~ à air pulsé IP20 - Classe II -150W - Sans thermostat - Courant de démarrage 12A - Débit 13m³/h Dissipateur en aluminium sous capot En polycarbonate UL94 VO