Legrand - Résistance de chauffage - air pulsé 230V~ - classe II - IP20 - 350 W - 034806

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 350 W

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 220...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 165 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060348069

Réf. Sonepar

00001034806

Réf. Fournisseur

034806

Marque

Legrand

puissance nominale:

350 W

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

220...240 V

type de tension:

AC

largeur:

100 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

128 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec ventilateur:

Oui

avec thermostat d'ambiance:

Oui

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

220...240 V

tension de fonctionnement CC:

110...240 V

puissance de chauffage permanente à 10 °C:

350 W

Résistance de chauffage 230V~ à air pulsé pour armoire - IP20 Classe II - 350W - thermostat 0°C à 60°C - débit 35m³/h - raccordement sur bornes et fixation sur rail symétrique

Les Atouts de l'article:

Résistance de chauffage 230V~ à air pulsé IP20 - Classe II - 350W - Thermostat de 0° à 60°C - Courant de démarrage 7,5A - Débit 35m³/h Dissipateur en aluminium sous capot En polycarbonate UL94 VO