Legrand - Résistance de chauffage armoire 120V à 240V alternatif ou continu - IP20 - 50W - 035307

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale - 50 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 120...240 V
type de tension - AC/DC
largeur - 60 mm
hauteur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Atlantic et Marina
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3245060353070
Réf. Sonepar
00001035307
Réf. Fournisseur
035307
Marque
Legrand
puissance nominale:
50 W
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
120...240 V
type de tension:
AC/DC
largeur:
60 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
90 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec ventilateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
120...240 V
tension de fonctionnement CC:
120...240 V
puissance de chauffage permanente à 10 °C:
20 W
Les Atouts de l'article:
Résistance de chauffage pour armoire 120V à 240V alternatif ou continu IP20 - Classe II - Puissance : 50W - Courant de démarrage : 2,5A Dissipateur en aluminium sous capot plastique UL94 VO


