Legrand - Résistance de décharge pour contacteurs CTX3 - 3 pôles de 50 à 100 A - 416876

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Résistance de décharge pour contacteurs CTX3 - 3 pôles de 50 à 100 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - bloc de condensateur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970515599

Réf. Sonepar

00001051559

Réf. Fournisseur

416876

Réf. Commerciale

Legrand

type d’accessoires électriques:

bloc de condensateur

Résistance d'amortissement pour la commutation des batteries de condensateurs pour contacteur CTX³ 3 pôles de 50A à 100A - AC-6b - puissance réactive de 9,7kVAR à 62kVAR (400/440V)

Les Atouts de l'article:

AC-6b
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Pour contacteurs CTX³ - 3 pôles, de 50A à 100A avec bornes à cage
Puissance réactive de 9.7 kVAR à 62 kVAR (400V à 440V)
Résistance d'amortissement CTX³ pour la commutation des batteries de condensateurs

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables