Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Résistance pour condensateurs CTX3 75A -100A - 416877

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Résistance pour condensateurs CTX3 75A -100A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - bloc de condensateur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970515612

Réf. Sonepar

00001051561

Réf. Fournisseur

416877

Marque

Legrand

type d’accessoires électriques:

bloc de condensateur

Résistance d'amortissement pour la commutation des batteries de condensateurs pour contacteur CTX³ 3 pôles de 75A à 100A - AC-6b - puissance réactive de 9,7kVAR à 62kVAR (400/440V)

Les Atouts de l'article:

Puissance maximale 60kVar (415V) Pour contacteurs CTX³ - 3 pôles, de 75A à 100A avec bornes à cage

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...