Legrand - Rivet plastique fixation colliers + goulotte plaque pleine Øperçage 5,5mm-6mm - 036646


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rivet à percussion
diamètre de trou - 6 mm
zone de serrage - 5.5...6 mm
démontage possible - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060366469
Réf. Sonepar
00001036646
Réf. Fournisseur
036646
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
rivet à percussion
diamètre de trou:
6 mm
zone de serrage:
5.5...6 mm
démontage possible:
Non
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Accessoire de fixation Linafix isolant
Matière polyamide 6/6
Perçage Ø de 5,5mm à 6mm
Rivet plastique longueur 12mm pour fixation colliers et goulotte sur plaques pleines jusqu'à 30/10e
Les Atouts de la gamme:
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables