Legrand - Rivet plastique renforcé Ø6mm pour perçage Ø6,5mm - 036644


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rivet à percussion
diamètre de trou - 6 mm
zone de serrage - 6...6.5 mm
démontage possible - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
500 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060366445
Réf. Sonepar
00001036644
Réf. Fournisseur
036644
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
rivet à percussion
diamètre de trou:
6 mm
zone de serrage:
6...6.5 mm
démontage possible:
Oui
couleur:
blanc
Rivet plastique renforcé de diamêtre 6mm pour perçage de diamêtre 6,5mm en matière polyamide 6/6
Les Atouts de l'article:
Matière polyamide 6.6
Rivet plastique renforcé Ø6mm pour perçage Ø6,5mm
Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Matière polyamide 6.6
Rivet plastique renforcé Ø6mm pour perçage Ø6,5mm
Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables