Legrand - Ronfleur modulaire 230V~ - 73dB - 1 module - 004113

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • volume - 73 dB

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • type de tonalité - tonalité continue

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060041137

Réf. Sonepar

00001004113

Réf. Fournisseur

004113

Marque

Legrand

tension nominale:

230 V

volume:

73 dB

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tonalité:

tonalité continue

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC

consommation d'électricité:

0.027 A

indice de protection (IP):

IP00

matériau du boîtier/corps:

plastique

transfo incorporé:

Non

Ronfleur modulaire - 230Volts~ - à associer à un bouton-poussoir - 73dB - 1 module

Les Atouts de l'article:

Ronfleur modulaire 230V~ - 1 module Puissance : 6VA - Consommation : 27mA Puissance acoustique : 73dB Courant alternatif 50Hz Raccordement sur bornes à vis par le bas