Legrand - Ruban adhésif isolant en PVC dimensions 15x10mm - bleu - 093093

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 15 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - bleu

  • longueur - 10 m

  • fluorescent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060930936

Réf. Sonepar

00001093093

Réf. Fournisseur

093093

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

15 mm

matériau:

PVC

couleur:

bleu

longueur:

10 m

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban adhésif isolant en PVC pour repérer et assembler des fils électriques - largeur 15mm longueur 10m - bleu

Les Atouts de l'article:

Ruban adhésif isolant en PVC Dimensions 15mm x 10mm - Bleu Emballé sous blister avec Gencod