Legrand - Ruban adhésif isolant en PVC dimensions 15x10mm - noir - 093091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 10 m
fluorescent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060930912
Réf. Sonepar
00001093091
Réf. Fournisseur
093091
Marque
Legrand
largeur:
15 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
longueur:
10 m
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Ruban adhésif isolant en PVC pour repérer et assembler des fils électriques - largeur 15mm longueur 10m - noir
Les Atouts de l'article:
Ruban adhésif isolant Dimensions 15mm x 10mm Noir Emballé sous blister avec Gencod PVC
Les Atouts de l'article:
Ruban adhésif isolant Dimensions 15mm x 10mm Noir Emballé sous blister avec Gencod PVC





