Legrand - Ruban pour titreuses s 038580 et 038585 rouge en vinyl - larg. 19mm - long. 5,5m - 038591

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - rouge
longueur de bande - 5.5 m
largeur de bande - 19 mm
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060385910
Réf. Sonepar
00001038591
Réf. Fournisseur
038591
Marque
Legrand
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
rouge
longueur de bande:
5.5 m
largeur de bande:
19 mm
résistant aux UV:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ruban souple adhésif pour cordons ou plastrons pour titreuses références 038580 et 038585 Dimensions :- longueur : 5,5m- largeur : 19mm Ruban vinyl Rouge


