Legrand - Ruban titreuse Logicab2 réf.038900 blanc - adhésif fort larg.12mm et long.8m - 038903

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - blanc

  • longueur de bande - 8 m

  • largeur de bande - 12 mm

  • résistant aux UV - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060389031

Réf. Sonepar

00001038903

Réf. Fournisseur

038903

Marque

Legrand

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

blanc

longueur de bande:

8 m

largeur de bande:

12 mm

résistant aux UV:

Oui

Ruban polyester laminé blanc avec adhésif renforcé pour surface plane et irrégulière pour titreuse Logicab2 référence 038900 - largeur 12mm et longueur 8m

Les Atouts de l'article:

Ruban avec adhésif renforcé pour surface plane et irrégulière pour titreuse référence 038900 Dimensions :- longueur : 8m- largeur : 12mm Ruban polyester laminé Blanc Application industrielle et tertiaire : façade d'armoire,coffrets, plastron, appareillage