Legrand - Ruban titreuse Logicab2 réf.038900 blanc avec adhésif fort - larg.9mm - long.8m - 038902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 8 m
largeur de bande - 9 mm
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060389024
Réf. Sonepar
00001038902
Réf. Fournisseur
038902
Marque
Legrand
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
blanc
longueur de bande:
8 m
largeur de bande:
9 mm
résistant aux UV:
Oui
Ruban polyester laminé blanc avec adhésif renforcé pour surface plane et irrégulière pour titreuse Logicab2 référence 038900 - largeur 9mm et longueur 8m
Les Atouts de l'article:
Ruban avec adhésif renforcé pour surface plane et irrégulière pour titreuse référence 038900 Dimensions :- longueur : 8m- largeur : 9mm Ruban polyester laminé Blanc Application industrielle et tertiaire : façade d'armoire,coffrets, plastron, appareillage
Les Atouts de l'article:
Ruban avec adhésif renforcé pour surface plane et irrégulière pour titreuse référence 038900 Dimensions :- longueur : 8m- largeur : 9mm Ruban polyester laminé Blanc Application industrielle et tertiaire : façade d'armoire,coffrets, plastron, appareillage



