Legrand - Ruban titreuse Logicab2 ref.038900 blanc, flexible largeur 18mm, longueur 8m - 038905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - blanc
longueur de bande - 8 m
largeur de bande - 18 mm
résistant aux UV - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060389055
Réf. Sonepar
00001038905
Réf. Fournisseur
038905
Marque
Legrand
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
blanc
longueur de bande:
8 m
largeur de bande:
18 mm
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Ruban avec adhésif souple pour surface courbe et lisse pour titreuse référence 038900 Dimensions :- longueur : 8m- largeur : 18mm Ruban polyester laminé - Utilisation intérieure Blanc Application industrielle et tertiaire : câbles, cordons VDI, surfaces courbes



