Legrand - Ruban titreuse Logicab2 ref.038900 jaune, flexible largeur 18mm, longueur 8m - 038906

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - jaune

  • longueur de bande - 8 m

  • largeur de bande - 18 mm

  • résistant aux UV - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060389062

Réf. Sonepar

00001038906

Réf. Fournisseur

038906

Marque

Legrand

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

jaune

longueur de bande:

8 m

largeur de bande:

18 mm

résistant aux UV:

Non

Ruban polyester laminé jaune avec adhésif souple pour surface courbe et lisse pour titreuse Logicab2 référence 038900 - largeur 18mm et longueur 8m

Les Atouts de l'article:

Ruban avec adhésif souple pour surface courbe et lisse pour titreuse référence 038900 Dimensions :- longueur : 8m- largeur : 18mm Ruban polyester laminé - Utilisation intérieure Jaune Application industrielle et tertiaire : câbles, cordons VDI, surfaces courbes