Legrand - Ruban titreuse Logicab2 réf.038900 rouge à surface lisse de larg.18mm, long. 8m - 038909

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - noir
couleur de bande - rouge
longueur de bande - 8 m
largeur de bande - 18 mm
résistant aux UV - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060389093
Réf. Sonepar
00001038909
Réf. Fournisseur
038909
Marque
Legrand
couleur d'écriture:
noir
couleur de bande:
rouge
longueur de bande:
8 m
largeur de bande:
18 mm
résistant aux UV:
Non
Ruban adhésif polyester laminé rouge de signalisation pour surface plane et lisse pour titreuse Logicab2 référence 038900 - largeur 18mm et longueur 8m
Les Atouts de l'article:
Ruban adhésif de signalisation pour surface plane et lisse pour titreuse référence 038900 Dimensions :- longueur : 8m- largeur : 18mm Ruban polyester laminé Rouge Application tertiaire : plastron, appareillage
Les Atouts de l'article:
Ruban adhésif de signalisation pour surface plane et lisse pour titreuse référence 038900 Dimensions :- longueur : 8m- largeur : 18mm Ruban polyester laminé Rouge Application tertiaire : plastron, appareillage



