Legrand - Sachet de 10 cames coffrets à manette - maintenance - 900009

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Sachet de 10 cames coffrets à manette - maintenance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 20 mm

  • hauteur de section transversale - 25 mm

  • largeur de section transversale - 12.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972125789

Réf. Sonepar

00001212578

Réf. Fournisseur

900009

Réf. Commerciale

Legrand

longueur:

20 mm

hauteur de section transversale:

25 mm

largeur de section transversale:

12.5 mm

Sachet de 10 cames pour maintenance de coffrets à manette pour coupure d'urgence références 038096, 038098

Les Atouts de l'article:

Pour références : 038096, 038098